HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ตัวป้องกันสายเคเบิล HBLTT3B
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน |
ความสูงของช่อง | 2.25 " |
ความกว้างของช่อง | 2.25 " |
ช่องทาง | 3 |
สี | สีน้ำเงิน / สีเหลือง |
ความสูง | 3.05 " |
ความยาว | 36 " |
ความจุโหลด | 14,210 ปอนด์ @ 70 องศา F, 4653 ปอนด์ @ 120 องศา F |
วัสดุ | ยูรีเทน |
UPC | 783585537092 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.4 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT2 | 4.13 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | - | 22 " | ฿74,502 | ||
HBLTT5B | 2.31 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿43,848 | ||
HBLTT545RB | 2.31 " | ตัวป้องกันสายไฟเลี้ยวขวา 45 องศา | 25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿21,587 | ||
HBLTT545LB | 2.31 " | ตัวป้องกันสายไฟเลี้ยวซ้าย 45 องศา | 25 " | 20,150 ปอนด์ @ 70 องศา F, 9200 ปอนด์ @ 120 องศา F | 20 " | ฿19,588 | ||
HLTRED5B | 1.95 " | ระบบป้องกันสายเคเบิลแบบแยกส่วน | 36 " | 10,500 ปอนด์ @ 70 องศา F, 6500 ปอนด์ @ 120 องศา F | 17.5 " | ฿29,341 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.