Cush-a-nator Cn38pss | 33กก.14 | แคลมป์กันกระแทก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CUSH-A-NATOR CN38PSS แคล้มป์มาตรฐาน 2 นิ้วท่อสแตนเลส 304 | AG3FZK 33 กก 14

CUSH-A-NATOR CN38PSS แคลมป์กันกระแทก มาตรฐาน 2 นิ้ว ท่อสแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AG3FZK รุ่น: CN38PSSข้ามอ้างอิง: 33KG14
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
฿1,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเบาะ
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็กสแตนเลส 304
ความสูง3.67 "
แทรกวัสดุเทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.62 "
วัสดุตัวหนีบสแตนเลส 304, เบาะ TPE มาตรฐาน
ขนาดท่อ2"
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 275 องศา
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้าง2.82 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)9.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.11
รหัส HS7326908530

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮาร์ดแวร์ความสูงวัสดุขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
CUSH-A-NATOR CN04 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 1/4 นิ้ว | AG3FWT 33KF46 CN04เหล็กชุบ0.98 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1 / 4 "0.62 "฿205
CUSH-A-NATOR CN06 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 3/8 นิ้ว | AG3FWU 33KF47 CN06เหล็กชุบ1.13 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-3 / 8 "0.82 "฿196
CUSH-A-NATOR CN08 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 1/2 นิ้ว | AG3FWV 33KF48 CN08เหล็กชุบ1.34 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1 / 2 "0.94 "฿200
CUSH-A-NATOR CN10 Cushioned Clamp Standard ท่อเหล็ก 5/8 นิ้ว | AG3FWW 33KF49 CN10เหล็กชุบ1.54 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-5 / 8 "1.06 "฿215
CUSH-A-NATOR CN12 แคล้มป์มาตรฐานท่อเหล็ก 3/4 นิ้ว | AG3FWX 33KF50 CN12เหล็กชุบ1.68 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-3 / 4 "1.2 "฿244
CUSH-A-NATOR CN14 แคลมป์กันกระแทก Standard 7/8 In Tube Steel | AG3FWY 33KF51 CN14เหล็กชุบ1.82 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-7 / 8 "1.31 "฿264
CUSH-A-NATOR CN16 แคลมป์กันกระแทก Standard 1 Inch Tube Steel | AG3FWZ 33KF52 CN16เหล็กชุบ1.95 "เหล็กยึดเบาะ TPE มาตรฐาน-1"1.44 "฿280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CUSH-A-NATOR CN38PSS แคลมป์กันกระแทก มาตรฐาน 2 นิ้ว ท่อสแตนเลส 304
฿1,985 / หน่วย