จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CUSH-A-NATOR HT40PS6 แคลมป์กันกระแทก Ht 2-1 / 2 นิ้วท่อสแตนเลส 316 | AG3FQA 33KH60

CUSH-A-NATOR HT40PS6 ที่หนีบกันกระแทก Ht 2-1 / 2 นิ้วท่อ 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AG3FQA รุ่น: HT40PS6ข้ามอ้างอิง: 33KH60
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
฿3,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบเบาะ
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็กสแตนเลส 316
ความสูง4.17 "
แทรกวัสดุเทอร์โมพลาสติก
ความยาว1.62 "
วัสดุที่หนีบสแตนเลส 316, เบาะ TPE อุณหภูมิสูง
ขนาดท่อ2.5 "
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 340 องศา
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิสูง
ความกว้าง3.32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)10.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.11
รหัส HS7326908530

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฮาร์ดแวร์ความสูงวัสดุขนาดท่อขนาดท่อความกว้างราคา
CUSH-A-NATOR HT17PS6 แคลมป์กันกระแทก Ht 3/4 นิ้วท่อสแตนเลส 316 | AG3FPX 33KH56 HT17PS6เหล็กสแตนเลส 3162.08 "ที่หนีบสแตนเลส 316, เบาะ TPE อุณหภูมิสูง3 / 4 "-1.57 "฿1,305
CUSH-A-NATOR HT21PS6 แคลมป์กันกระแทก Ht 1 นิ้วท่อสแตนเลส 316 | AG3FPY 33KH57 HT21PS6เหล็กสแตนเลส 3162.34 "ที่หนีบสแตนเลส 316, เบาะ TPE อุณหภูมิสูง1"-1.76 "฿1,560
CUSH-A-NATOR HT30PS6 แคลมป์กันกระแทก Ht 1-1 / 2 นิ้วท่อสแตนเลส 316 | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6เหล็กสแตนเลส 3162.86 "ที่หนีบสแตนเลส 316, เบาะ TPE อุณหภูมิสูง1.5 "-2.32 "฿2,173
CUSH-A-NATOR HT04 แคลมป์กันกระแทก Ht ท่อเหล็ก 1/4 นิ้ว | AG3GBA 33 กก. 55 HT04เหล็กชุบ0.98 "เหล็กยึดเบาะ TPE อุณหภูมิสูง-1 / 4 "0.62 "฿243
CUSH-A-NATOR HT06 แคลมป์กันกระแทก Ht 3/8 นิ้ว Tube Steel | AG3GBB 33 กก. 56 HT06เหล็กชุบ1.13 "เหล็กยึดเบาะ TPE อุณหภูมิสูง-3 / 8 "0.82 "฿243
CUSH-A-NATOR HT08 แคลมป์กันกระแทก Ht 1/2 นิ้ว Tube Steel | AG3GBC 33 กก. 57 HT08เหล็กชุบ1.34 "เหล็กยึดเบาะ TPE อุณหภูมิสูง-1 / 2 "0.94 "฿243
CUSH-A-NATOR HT10 แคลมป์กันกระแทก Ht 5/8 นิ้ว Tube Steel | AG3GBD 33 กก. 58 HT10เหล็กชุบ1.54 "เหล็กยึดเบาะ TPE อุณหภูมิสูง-5 / 8 "1.06 "฿252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CUSH-A-NATOR HT40PS6 ที่หนีบกันกระแทก Ht 2-1 / 2 นิ้วท่อ 316 Stainless Steel
฿3,510 / หน่วย