DAKE CORPORATION 902003 อาร์เบอร์กด 3 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 7-7/8 |
ขนาดฐาน | 8-1/4 x 37-1/4" |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 37-1 / 4 " |
แรงเป็นตัน | 3 |
ช่วงแรง (ปอนด์) | เพื่อ 0 6000 |
ความสูง | 24.375 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 12 |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1-1 / 4 x 1-1 / 4 x 24.5 |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 5/8 - 1.5 |
การแกว่ง | 17.5 ใน |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 6-3 / 4 x 8.5 นิ้ว |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 192.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 94.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.96 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.