DAKE CORPORATION 902007 Ratchet Lever Arbor Press, 3 ตัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กด Arbor |
ทั่ง Dia. พื้นที่ทำงาน (นิ้ว) | 6 7 / 8 " |
ขนาดฐาน | 5 1/4 x 12 1/4 นิ้ว |
การก่อสร้าง | โครงหล่อเหล็กสีเทากลึงพร้อมแกนหมุนที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและพื้นดินแผ่นรีดความร้อนและแผ่นโต๊ะกลึง |
ความลึก | 12 1 / 4 " |
แรงเป็นตัน | 3 ตัน |
ช่วงแรง (ปอนด์) | 0 ถึง 6000 ปอนด์ |
ความสูง | 18.5 " |
อาร์เบอร์ที่ใหญ่ที่สุด | 2" |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง | 14 " |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 11.5 " |
ขนาดราม (นิ้ว) | 1 1/4 "x 1 1/4" x 16.5 " |
ช่วงความกว้างของช่อง (นิ้ว) | 13/16 "ถึง 1 13/16" |
การแกว่ง | 7" |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 5.5 "x 5.5" |
ความกว้าง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 8462290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ผู้ใช้ควรสวมอุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสม ระวังมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกายให้ห่างจากบริเวณกด และให้แน่ใจว่าชิ้นงานได้รับการยึดแน่นอย่างเหมาะสม
A. เครื่องอัดไฮดรอลิกใช้ของเหลวเพื่อสร้างแรง ในขณะที่เครื่องอัดแบบอาร์เบอร์จะดำเนินการด้วยตนเอง
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.