VESTIL LAD Series บันไดแบบมีสปริงเชิงพาณิชย์ สีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | รวมราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ความลึกของขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-1-BP | 16.13 " | 9.5 " | ไม่ | 9.5 " | 1 | ° 16 | 11 " | ฿10,634 | |
B | ลัด-1-บี | 16.13 " | 9.5 " | ไม่ | 9.5 " | 1 | ° 16 | 11 " | ฿10,957 | |
C | ลัด-2-บี | 20.25 " | 8" | ไม่ | 18.5 " | 2 | ° 58 | 8" | ฿15,053 | |
D | LAD-2-BP | 20.25 " | 8" | ไม่ | 18.5 " | 2 | ° 58 | 8" | ฿14,834 | |
E | LAD-3-BP | 25.56 " | 8" | ใช่ | 63.44 " | 3 | ° 58 | 8" | ฿26,682 | |
F | ลัด-3-บี | 25.56 " | 8" | ใช่ | 63.44 " | 3 | ° 58 | 8" | ฿21,922 | |
G | ลัด-4-บี | 31.81 " | 8" | ใช่ | 72.94 " | 4 | ° 58 | 8" | ฿28,863 | RFQ
|
H | LAD-4-BP | 31.81 " | 8" | ใช่ | 72.94 " | 4 | ° 58 | 8" | ฿28,731 | RFQ
|
I | LAD-5-BP | 38.06 " | 8" | ใช่ | 82.44 " | 5 | ° 58 | 8" | ฿27,429 | RFQ
|
J | ลัด-5-บี | 38.06 " | 8" | ใช่ | 82.44 " | 5 | ° 58 | 8" | ฿28,034 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อทองเหลือง
- Keyway Broach ชุด
- สวิทช์เท้า
- ท่อท่อ
- แผ่นขยายสแตนเลส
- บรรเทาความเครียด
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- มอเตอร์หอยโข่ง
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- TRIDON แคลมป์รัดท่อเกียร์หนอน
- DIXON วาล์วควบคุมการไหล
- SHAW PLUGS Marine Turn-Tite ปลั๊กขยายทางกลสแตนเลส, 0 ถึง 1 นิ้ว
- STANLEY กล่องหนีบ
- VELVAC ชุดคอฟิลเลอร์
- DAYTON ชุดซีลแหวน
- VESTIL TEG ซีรีส์ สนับศอกสามชั้น 90 องศา
- BUSSMANN GLR In Line ไม่ปฏิเสธฟิวส์เสริมแรงดันต่ำ
- WEG AP30-Series แผ่นเพลทตำนาน
- BROWNING VF2E 100 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน