DAKE CORPORATION 942500-2 เครื่องอัดไฮดรอลิก, การทำงานของไฮดรอลิกด้วยไฟฟ้า, 220V, ความจุ 25 ตัน
รายการ: CJ6UDJ
รุ่น: 942500-2อ้างไขว้: 42-500
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 37 " |
ความกว้างฐาน | 43 " |
ความจุ | ตัน 25 |
ครอบคลุมพื้นที่ | 37 "x 43" |
ความกว้างของกรอบ | 32 3 / 4 " |
ความสูง | 110 " |
HP | 2 |
สูงสุด แรมทูเทเบิล | 42 1 / 4 " |
นาที. แรมทูเทเบิล | 12 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ไฮดรอลิกไฟฟ้า |
ระยะ | 3 |
กดความเร็ว | 15 ไอพีเอ็ม |
รามทราเวล | 10 " |
ความกว้างของตาราง | 7 1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | แรงดันไฟฟ้า | Hp | กดความเร็ว | นาที. แรมทูเทเบิล | สูงสุด แรมทูเทเบิล | ความกว้างของกรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942500-4 | ตัน 25 | 440V | 2 | 15 ไอพีเอ็ม | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-2 | 50 ตัน | 220V | 2 | 8 ไอพีเอ็ม | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-4 | 50 ตัน | 440V | 2 | 8 ไอพีเอ็ม | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942502-2 | 75 ตัน | 220V | 2 | 5 ไอพีเอ็ม | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942502-4 | 75 ตัน | 440V | 2 | 5 ไอพีเอ็ม | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942503-2 | 150 ตัน | 220V | 10 | 17 ไอพีเอ็ม | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | RFQ
|
942503-4 | 150 ตัน | 440V | 10 | 17 ไอพีเอ็ม | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.