PARKER ขั้วต่อตรงชาย, ใช้สำหรับแก๊ส/ของเหลวประเภท
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8MSC12N-B | 1 / 2 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 2 " | 1-1 / 16 " | 2200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿1,782 | |
B | 4MSC2N-S | 1 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 9700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -20 องศาถึง 800 องศา F | ฿775 | |
C | 2M1SC2-316 | 1 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿1,081 | |
A | 2MSC4N-B | 1 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿749 | |
B | 12MSC12N-S | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 3 / 4 " | -20 องศาถึง 800 องศา F | ฿2,443 | |
B | 12MSC8N-S | 3 / 4 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 800 องศา F | ฿2,165 | |
A | 6MSC2N-B | 3 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿714 | |
A | 6MSC2N-S | 3 / 8 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿989 | |
C | 3MSC4N-316 | 3 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | ฿1,327 | |
B | 10MSC8N-S | 5 / 8 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าคาร์บอน | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 5400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | -20 องศาถึง 800 องศา F | ฿1,810 | |
A | 5MSC4N-B | 5 / 16 " | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 2800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿194 |
ขั้วต่อตรงชาย ใช้สำหรับแก๊ส / ของเหลวประเภทของเหลว
ขั้วต่อตัวผู้ Parker ใช้ในเครื่องมือวัดในกระบวนการ การติดตั้งเชิงวิเคราะห์ และการใช้งานในอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและปราศจากการรั่วซึมระหว่างส่วนควบ ขั้วต่อตัวผู้แบบตรงเหล่านี้สร้างจากทองเหลือง / เหล็กกล้าคาร์บอน / สแตนเลส ให้ความทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่ออุณหภูมิและความดันสูง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบปลอกโลหะสองแบบที่ให้การยึดท่อแบบกลไกและป้องกันการสั่นสะเทือนที่แข็งแรง และสามารถติดตั้งได้จากด้านใดด้านหนึ่ง เลือกจากชุดข้อต่อท่อ A-lock เหล่านี้ ซึ่งมีพิกัดแรงดัน 2200 ถึง 10900 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยกวัสดุด้วยตนเองส้อมคว่ำ
- เครื่องกรองอากาศอัด
- เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต
- การตัดสิ่งที่แนบมา
- ตะแกรงสแตนเลส
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- วงกบประตูและบานประตู
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- ADD-A-LEVEL การปูแท่นทำงาน
- MERCOID เครื่องส่งสัญญาณระดับใต้น้ำ
- GENERAL ELECTRIC TQD ซีรี่ส์เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL เปลี่ยนกระเป๋า
- EBERBACH ใบมีดตัดนิ่ง
- 80/20 ซีรีส์ 40 40-4040 โปรไฟล์ T-Slotted Extrusions
- THOMAS & BETTS ดายย้ำ
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch Steel หนอนไม่ชุบแข็ง