Parker 12msc12n-s | ข้อต่อตรง เหล็กคาร์บอน A-lok XM 3/4 Inch | 20yx51 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 12MSC12N-S ข้อต่อตรงเหล็กคาร์บอน A-LOK x M 3/4 นิ้ว | AF7GKF 20YX51

PARKER 12MSC12N-S ข้อต่อตรง เหล็กคาร์บอน A-LOK x M 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GKF รุ่น: 12MSC12N-Sข้ามอ้างอิง: 20YX51
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
฿2,707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตรงชาย
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าคาร์บอน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดเธรดการบีบอัด3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x MNPT
ขนาด Hex1-1 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน5100 PSI
ขนาดท่อ3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 800 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
PARKER 10MSC8N-S ข้อต่อตรงเหล็กกล้าคาร์บอน A-LOK x M 5/8 x 1/2 นิ้ว | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน5 / 8 "15 / 16 "5400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿2,005
PARKER 12MSC8N-S ข้อต่อตรงเหล็กกล้าคาร์บอน A-LOK x M 3/4 x 1/2 นิ้ว | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿2,399
PARKER 2M1SC2-316 ข้อต่อตรงสแตนเลส A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม1 / 8 "3 / 8 "10,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,157
PARKER 2MSC4N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x M 1/8 นิ้ว x 11/4 นิ้ว | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "ทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "9 / 16 "3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿802
PARKER 3MSC4N-316 ข้อต่อตรงสแตนเลส A-LOK x M 3/16 นิ้ว x 11/4 นิ้ว | AF7GMW 20YY 12 3MSC4N-3163 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม3 / 16 "9 / 16 "10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-425 องศาถึง 1200 องศา F฿1,470
PARKER 4MSC2N-S Straight Connect Carbon Steel A-LOK x M 1/4 x 1/8 Inch | AF7GNP 20YY 29 4MSC2N-S1 / 4 "เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าคาร์บอน1 / 4 "1 / 2 "9700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "-20 องศาถึง 800 องศา F฿858
PARKER 5MSC4N-B ข้อต่อตรงทองเหลือง A-LOK x M 5/16 นิ้ว x 1/4 นิ้ว | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "ทองเหลืองทองเหลือง5 / 16 "9 / 16 "2800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-40 องศาถึง 400 องศา F฿97

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 12MSC12N-S ข้อต่อตรง เหล็กคาร์บอน A-LOK x M 3/4 นิ้ว
฿2,707 / หน่วย