DAKE CORPORATION 974250-1E เลื่อยเย็นใช้งานด้วยมือ ขนาด 10 นิ้ว 110V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยเย็น |
ใบมีด Dia | 10 " |
ตัด | เหล็ก / อโลหะ / พลาสติก |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @45 องศา | 2 23/64 "x 1 49/64" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @90 องศา | 3 35/64 "x 1 49/64" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @45 องศา | 1 3 / 8 " |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @90 องศา | 1 37 / 64 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @45 องศา | 1 31 / 32 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @90 องศา | 2 11 / 64 " |
ความสามารถในการตัดท่อ @45 องศา | 2 3/64 ' |
ความสามารถในการตัดท่อ @90 องศา | 2 9 / 16 " |
ความลึก | 36 " |
ความสูง | 61 " |
HP | 1.2 |
สูงสุด มุม (องศา) | 45 องศา ขวาซ้าย |
แม็กซ์ การเปิด | 4" |
ระยะ | 1 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 44 |
แรงดันไฟฟ้า | 110V |
ความกว้าง | 22 " |
ความสูงในการทำงาน | 37 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.