DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manual Cold Saw 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยเย็นด้วยมือ |
ขนาดอาร์เบอร์ | 1.26 " |
ใบมีด Dia | 12 " |
กำลังการตัด | 3.625 |
ประเภทการจัดการ | ปุ่มทริกเกอร์ |
HP | 20 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ไม่มีโหลด RPM | 44 |
น้ำหนักเครื่องมือ | 450 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 204.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8461508090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hp | แรงดันไฟฟ้า | ใบมีด Dia | แม็กซ์ การเปิด | สูงสุด มุม (องศา) | ระยะ | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | ฿155,496 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14 " | 6 5 / 8 " | 45 องศา ซ้าย / ขวา 90 องศา | 3 | 22 ถึง 88 รอบต่อนาที | ฿395,345 | RFQ
| |
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 องศา ขวาซ้าย | 3 | 22/44 รอบต่อนาที | ฿297,018 | RFQ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 องศา ขวาซ้าย | 1 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 44 | ฿297,018 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.