DAKE CORPORATION 974029 เลื่อยเย็นใช้งานด้วยมือ ขนาด 14 นิ้ว 220V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยเย็น |
ใบมีด Dia | 14 " |
ตัด | เหล็ก / อโลหะ / พลาสติก |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @45 องศา | 3 3/8 "x 2 3/4" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @90 องศา | 6 1/4 "x 3 1/2" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @45 องศา | 3" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @90 องศา | 3 3 / 8 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @45 องศา | 3 3 / 8 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @90 องศา | 4 1 / 8 " |
ความสามารถในการตัดท่อ @45 องศา | 4" |
ความสามารถในการตัดท่อ @90 องศา | 4 3 / 4 " |
ความลึก | 23 " |
ความสูง | 75 " |
HP | 3.5 |
สูงสุด มุม (องศา) | 45 องศา ซ้าย / ขวา 90 องศา |
แม็กซ์ การเปิด | 6 5 / 8 " |
ระยะ | 3 |
ความเร็ว | 22 ถึง 88 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ความกว้าง | 24 3 / 4 " |
ความสูงในการทำงาน | 40 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Hp | แรงดันไฟฟ้า | ใบมีด Dia | แม็กซ์ การเปิด | สูงสุด มุม (องศา) | ระยะ | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | ฿154,593 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | ฿260,134 | ||
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 องศา ขวาซ้าย | 3 | 22/44 รอบต่อนาที | ฿297,018 | RFQ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45 องศา ขวาซ้าย | 1 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 44 | ฿297,018 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.