DAKE CORPORATION 976210-2 เลื่อยเย็น อัตโนมัติ หัวไม่มีเหล็ก 220V 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยเย็น |
ใบมีด Dia | 14 1 / 2 " |
ตัด | อโลหะ / พลาสติก |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @45 องศา | 4 "x 6" |
ความสามารถในการตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า @90 องศา | 4 "x 7" |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @45 องศา | 3 5 / 8 " |
ความสามารถในการตัด ทรงกลมทึบ @90 องศา | 4" |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @45 องศา | 3 7 / 8 " |
ความสามารถในการตัดเหลี่ยม @90 องศา | 4" |
ความสามารถในการตัดท่อ @45 องศา | 5" |
ความสามารถในการตัดท่อ @90 องศา | 5 1 / 16 " |
ความลึก | 54 " |
ความสูง | 90 " |
HP | 3.5/4.5 |
สูงสุด มุม (องศา) | 45 องศา ซ้าย |
ระยะ | 3 |
ความเร็ว | 1500 หรือ 3000 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220V |
ความกว้าง | 83 " |
ความสูงในการทำงาน | 35 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด มุม (องศา) | ความเร็ว | ตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
976208-2 | 45 องศา ซ้าย / 90 องศา ขวา | 25 หรือ 50 รอบต่อนาที | เหล็ก / อโลหะ / พลาสติก | ฿3,083,345 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.