DAKE CORPORATION 977100-1 แท่นกดสว่าน 14-1/8 นิ้ว 120v 1/2 Hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ |
แอมป์เอซี | 7 |
ขนาดฐาน | 17-3/4" x 12-1/4" |
ความจุเหล็กหล่อ | 5 / 8 " |
กำลังการผลิตเหล็ก | 5 / 8 " |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 3-1 / 8 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
Hz | 60 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 26-1 / 2 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
จำนวนความเร็ว | 9 |
ความลึกโดยรวม | 17.75 " |
ความสูงโดยรวม | 42.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.25 " |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 2" |
ความเร็วแกน | เพื่อ 240 3400 |
Spaper Taper | 2MT |
แกนหมุนเป็นตาราง | 16-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3-1 / 8 " |
การแกว่ง | 14-1 / 8 " |
ขนาดช่องตาราง | 5 / 8 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 11-3/4" x 11-3/4" |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 78.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.09 |
รหัส HS | 8459290020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.