DAKE CORPORATION 977200 สว่านแท่นแบบตั้งพื้น 5/8 นิ้ว ความจุสว่าน 110V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เจาะข่าว |
ความลึกฐาน | 19 5 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 12 1 / 2 " |
คอลัมน์ Dia | 3 1 / 8 " |
ความลึก | 11 3 / 4 " |
เจาะลึก (นิ้ว) | 5/8 |
HP | 1/2 |
สูงสุด แกนหมุนเป็นฐาน | 49 1 / 4 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | 14 1 / 8 " |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 110V / 220V / 440V |
จำนวนความเร็ว | 9 |
ความสูงโดยรวม | 64 " |
ความเร็วแกน | 240 ถึง 3400 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | MT2 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 28 1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 3 1 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ความกว้าง | 11 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะลึก (นิ้ว) | Spaper Taper | Hp | แรงดันไฟฟ้า | ความเร็วแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
977400V | 1 1 / 4 | MT4 | 1.5 | 120V | 46 ถึง 3473 รอบต่อนาที | 18 " | - | ฿218,181 | RFQ
| |
977600 | 1 | MT3 | 2 | 220V | 270 ถึง 2000 รอบต่อนาที | 18 " | - | ฿148,363 | RFQ
| |
977600V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 46 ถึง 3550 รอบต่อนาที | 18 " | - | ฿185,890 | RFQ
| |
977701V | 1 | MT3 | 1.5 | 120V | 68 ถึง 1380 รอบต่อนาที | 18 " | - | ฿247,272 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.