DAKE CORPORATION 983101 เลื่อยสายพานแนวนอน 1 Ph 9 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน |
แอมป์เอซี | 16.0 |
ความหนาของใบมีด | . 035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 12 " |
มุมตัด | เพื่อ 90 45 |
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความสามารถในการตัด | 9 "x 12" |
ความสามารถในการตัดรอบ | 9" |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 9" |
HP | 1 |
Hz | 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 104-1 / 4 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1" |
สูงสุด ความหนาของการตัด | 9" |
นาที. ความยาวใบมีด | 104-1 / 4 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
ความจุ Mitre | องศา 45 |
ความลึกโดยรวม | 56 " |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1720 |
ความเร็ว | 98/164/246/328 ฟุตต่อนาที |
ขนาดโต๊ะ | 24-1 / 2 "x 9" |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 225 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | HP | ความสูงโดยรวม | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983100 | 13.8 | 3/4 | 39 " | 85/130/180/235 ฟุตต่อนาที | ฿111,100 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.