APOLLO VALVES 70-800 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์ NPT ชาย x หญิง
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70802A3 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 70803053557 | - | - | - | - | ฿2,482 | |
A | 70804P01 | - | - | - | - | ฿2,475 | |
A | 70803A3 | - | - | - | - | ฿1,749 | |
A | 70805A0 | - | - | - | - | ฿3,534 | |
A | 70803A9 | - | - | - | - | ฿1,837 | |
A | 70803A6 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 70801A7 | - | - | - | - | ฿2,516 | |
A | 70806A4 | - | - | - | - | ฿5,217 | |
A | 70802A0 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 70802A2 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 70803B1 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 7080707 | - | - | - | - | ฿6,251 | |
A | 70803P01 | - | - | - | - | ฿1,642 | |
A | 70801053557 | - | - | - | - | ฿2,483 | |
A | 70801A0 | - | - | - | - | ฿1,749 | |
A | 70804A0 | - | - | - | - | ฿2,475 | |
A | 70804A3 | - | - | - | - | ฿2,583 | |
A | 70-806-01 | FNPT x MNPPT | 1.25 " | - | - | ฿7,301 | |
A | 70-804-01 | FNPT x MNPPT | 3 / 4 " | - | - | ฿3,229 | |
A | 70-802-01 | FNPT x MNPPT | 3 / 8 " | - | - | ฿1,928 | |
A | 70-801-01 | FNPT x MNPPT | 1 / 4 " | - | - | ฿2,030 | |
A | 70-803-01 | FNPT x MNPPT | 1 / 2 " | - | - | ฿1,989 | |
A | 70-805-01 | FNPT x MNPPT | 1" | - | - | ฿3,683 | |
A | 70-807-01 | FNPT x MNPPT | 1.5 " | - | - | ฿7,009 | |
A | 708042741 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 4 " | ก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อตท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿2,961 | |
A | 7080548 | ชาย x หญิง NPT | - | 1" | มือจับสแตนเลสทรงรี (ไม่มีสลัก) และน็อต | ฿4,845 | |
A | 7080232 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล | ฿1,940 | |
A | 708054656 | ชาย x หญิง NPT | - | 1" | Latch-Lock Lever, ล็อคในตำแหน่งปิดเท่านั้น, ที่นั่งหลายชั้นและการบรรจุ | ฿5,356 | |
A | 7080245 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | คันโยกน้อยและอ่อนนุช | ฿1,642 | |
A | 7080341 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿1,810 | |
A | 7080345 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | คันโยกน้อยและอ่อนนุช | ฿1,642 | |
A | 7080332 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล | ฿1,940 | |
A | 7080592 | ชาย x หญิง NPT | - | 1" | หยุดสมดุล | ฿3,580 | |
A | 708032741 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อตท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿2,123 | |
A | 7080315 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ด้ามกลมเหล็ก | ฿2,066 | |
A | 70803101457 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ก้านและน็อตสแตนเลส | ฿2,658 | |
A | 7080308 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ก้านกลับ 90 องศา | ฿1,959 | |
A | 7080307 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ทีจับ | ฿1,642 | |
A | 7080257 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | ออกซิเจนทำความสะอาด | ฿2,423 | |
A | 7080241 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | ท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿1,810 | |
A | 7080230 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | Cam-Lock และ Grounded | ฿3,390 | |
A | 7080227 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿1,959 | |
A | 7080141 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿1,810 | |
A | 7080748 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/2 ปอนด์ | มือจับสแตนเลสทรงรี (ไม่มีสลัก) และน็อต | ฿8,369 | |
A | 7080132 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล | ฿1,940 | |
A | 708012741 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ก้านล็อคสลักสแตนเลสและน็อตท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿2,130 | |
A | 7080217 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | ชุบโครเมี่ยมหยาบ | ฿2,014 | |
A | 7080208 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 8 " | ก้านกลับ 90 องศา | ฿1,959 | |
A | 708010714 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ทีแฮนด์บอลระบายด้านข้าง (ทิศทางเดียว) | ฿1,732 | |
A | 708010741 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ทีจับท่อระบายน้ำอัตโนมัติ | ฿1,810 | |
A | 7080118 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ด้ามจับสีเหลืองล้วน | ฿1,642 | |
A | 70801141557 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ลูกระบายอากาศด้านข้าง (ทิศทางเดียว) | ฿2,977 | |
A | 708010827 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ก้านกลับ 90 องศาก้านล็อคสแตนเลสและน็อต | ฿2,255 | |
A | 7080727 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/2 ปอนด์ | สแตนเลสสตีล Latch-Lock Lever และ Nut | ฿6,567 | |
A | 7080121 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | UHMWPE Trim (ไม่ใช่ PTFE) | ฿2,988 | |
A | 7080710 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/2 ปอนด์ | ก้านและน็อตสแตนเลส | ฿6,548 | |
A | 7080615 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/4 ปอนด์ | ด้ามกลมเหล็ก | ฿5,962 | |
A | 7080648 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/4 ปอนด์ | มือจับสแตนเลสทรงรี (ไม่มีสลัก) และน็อต | ฿7,232 | |
A | 7080310 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ก้านและน็อตสแตนเลส | ฿1,782 | |
A | 7080107 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 4 " | ทีจับ | ฿1,642 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การปิด Circuit Breaker
- สวิตช์ผนัง
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือ
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- รีเลย์
- เครื่องปั่นไฟ
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- ไฟฉุกเฉิน
- TENNSCO ชั้นวางของโต๊ะทำงาน
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ไม้กวาดมุม 54 นิ้วความยาวโดยรวม 7 การตัดแต่ง
- CABLE PREP เครื่องปอกสายเคเบิลซีรีส์ SCPT
- BRASS KNUCKLE ถุงมือ
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ PowerWash Extreme Washdown, C Face Footed
- MITUTOYO กฎเหล็ก
- WESTWARD ชุดโอริงหมุน 3/4 วินาที
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ซ้ายมือ Bronze Helical Gears