จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-803-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 1/2 นิ้ว | AB2KXZ 1MMP3

APOLLO VALVES 70-803-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Fnpt x Mnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AB2KXZ รุ่น: 70-803-01ข้ามอ้างอิง: 1MMP3
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
฿1,989 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลือง
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านไม่เพิ่มขึ้น
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70-801-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 1/4 นิ้ว | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPPT1 / 4 "--฿2,030
APOLLO VALVES 70-802-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 3/8 ใน | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPPT3 / 8 "--฿1,928
APOLLO VALVES 70-804-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 3/4 นิ้ว | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPPT3 / 4 "--฿3,229
APOLLO VALVES 70-805-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPPT1"--฿3,683
APOLLO VALVES 70-806-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 1-1/4 นิ้ว | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPPT1.25 "--฿7,301
APOLLO VALVES 70-807-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Fnpt x Mnpt 1-1/2 ใน | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPPT1.5 "--฿7,009
APOLLO VALVES 7080208 บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ ชายเป็นหญิง | BY3RQG 7080208ชาย x หญิง NPT-3 / 8 "ก้านกลับ 90 องศา฿1,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-803-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Fnpt x Mnpt 1/2 In
฿1,989 / หน่วย