DAKE CORPORATION 988041 เลื่อยสายพานแนวตั้งกึ่งอัตโนมัติ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
แอมป์ | 16A |
แอมป์เอซี | 16A |
ประเภทแบนด์ | แนวตั้ง |
ความยาวใบมีด | 10 ฟุต |
ความหนาของใบมีด | 0.032 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
กำลังการตัด | 9" |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 9" |
Dimension | 29 "x 18" |
HP | 1 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 120 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 3 / 4 " |
นาที. ความยาวใบมีด | 120 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1 / 4 " |
การดำเนินการ | กึ่งอัตโนมัติ |
ความลึกโดยรวม | 40 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 29 " |
แหล่งพลังงาน | แบบมีสาย |
ช่วง SFPM | เพื่อ 70 540 |
ความลึกในลำคอ | 9" |
แรงดันไฟฟ้า | AC 220 / 440V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | แอมป์เอซี | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ช่วง SFPM | ความลึกในลำคอ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985017-1 | 64 " | 20A | 20A | 70 " | 1 | เพื่อ 50 270 | - | AC 120 / 220V | - | RFQ
| |
988040 | 66 " | 20A | 20A | 29 " | 1 | เพื่อ 70 540 | 9" | - | ฿639,917 | RFQ
| |
988050 | 76 " | 20A | 20A | 24 " | 1 | เพื่อ 70 540 | 14 " | - | ฿597,738 | RFQ
| |
988051 | 76 " | 16A | 16A | 24 " | 3 | เพื่อ 70 540 | 14 " | AC 220 / 440V | ฿597,797 | RFQ
| |
JH10W2 | 75 " | 16A | - | 65 " | 3 | เพื่อ 50 270 | - | - | ฿724,608 | RFQ
| |
SE-8.5 ม | 37 " | 20A | 20A | 33 " | 3 | เพื่อ 114 230 | - | AC 220V | ฿494,058 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.