DAKE CORPORATION JH10W2 เลื่อยสายพาน แนวนอน แบบแมนนวล
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน |
แอมป์ | 16A |
ประเภทแบนด์ | ตามแนวนอน |
ความยาวใบมีด | 11 ฟุต 5 " |
ความหนาของใบมีด | 0.035 " |
ใบมีดล้อ Dia. | 16 " |
กำลังการตัด | 10 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 8" |
ความลึก | 30 " |
ความสูง | 75 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 137 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | 1" |
นาที. ความยาวใบมีด | 137 " |
นาที. ความกว้างใบมีด | 1" |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 65 " |
ระยะ | 3 |
ช่วง SFPM | เพื่อ 50 270 |
น้ำหนักเครื่องมือ | ปอนด์ 935 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | แอมป์ | แอมป์เอซี | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ช่วง SFPM | ความลึกในลำคอ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985017-1 | 64 " | 20A | 20A | 70 " | 1 | เพื่อ 50 270 | - | AC 120 / 220V | - | RFQ
| |
988040 | 66 " | 20A | 20A | 29 " | 1 | เพื่อ 70 540 | 9" | - | ฿639,917 | RFQ
| |
988041 | 66 " | 16A | 16A | 29 " | - | เพื่อ 70 540 | 9" | AC 220 / 440V | ฿635,421 | RFQ
| |
988050 | 76 " | 20A | 20A | 24 " | 1 | เพื่อ 70 540 | 14 " | - | ฿597,738 | RFQ
| |
988051 | 76 " | 16A | 16A | 24 " | 3 | เพื่อ 70 540 | 14 " | AC 220 / 440V | ฿597,797 | RFQ
| |
SE-8.5 ม | 37 " | 20A | 20A | 33 " | 3 | เพื่อ 114 230 | - | AC 220V | ฿494,058 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.