BURDY UC ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์หนีบขนานแบบขนาน
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|
A | UC2W30 | - | - | RFQ
|
B | UC2834 | - | 3.6 | RFQ
|
C | UC8W26L | 9.5 " | 2.41 " | RFQ
|
C | UC2W28L | 11.42 " | 2.9 " | RFQ
|
D | ยูซี28อาร์เอส | 13 " | 2.92 " | RFQ
|
D | ยูซี25อาร์2อาร์เอส | 19.68 " | 2.4 " | RFQ
|
E | UC4W28 | SMS | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อเบรกอากาศทองเหลืองและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริม Range Hood
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบการยึดเกาะ
- อะไหล่
- โคมไฟ
- อุปกรณ์ขัด
- การก่ออิฐ
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- SHARPE VALVES บอลวาล์วสแตนเลสสตีลอัลลอยด์ 20, FNPT x FNPT
- WIEGMANN กล่องรวมสายไฟสกรูบนฝาปิด
- TOUGH GUY แปรงขัดพื้นดาดฟ้า
- JOHN GUEST ก้านท่อถึงท่อ
- ALBION ลูกล้อเบรค
- WALTER TOOLS A3289DPL Series ดอกสว่านเฟดน้ำหล่อเย็น 140 คาร์ไบด์
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กท่อรุ่น 145-9
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal
- SPEARS VALVES ทรูยูเนี่ยน 2000 Series Check Valve Seal Carrier Tools