BURNDY UC2W28L แคลมป์ขนาน ขนาดตัวนำ 4 AWG
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์ขนาน |
ความสูง | 11.42 " |
แรงบิดในการติดตั้ง | 110 ปอนด์-นิ้ว |
ความกว้าง | 2.9 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
UC8W26L | 9.5 " | 2.41 " | - | RFQ
| |
UC4W28 | SMS | - | - | RFQ
| |
UC2W30 | - | - | - | RFQ
| |
ยูซี28อาร์เอส | 13 " | 2.92 " | - | RFQ
| |
UC2834 | - | 3.6 | - | RFQ
| |
ยูซี25อาร์2อาร์เอส | 19.68 " | 2.4 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.