MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายส่งคืนไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 10 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0591445 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0358438 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0587249 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
A | MF0612793 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
B | MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | ฿2,197 | RFQ
|
B | MF0572485 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | ฿2,197 | RFQ
|
B | MF0587045 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | - | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | ฿2,197 | RFQ
|
C | MF0572498 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | ฿3,931 | RFQ
|
C | MF0357494 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | ฿3,931 | RFQ
|
D | MF0572544 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977 ตร.ว. นิ้ว | 19.69 " | 3.35 " | ฿10,920 | RFQ
|
D | MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977 ตร.ว. นิ้ว | 19.69 " | 3.35 " | ฿10,920 | RFQ
|
E | MF0612245 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
|
E | MF0034571 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
|
E | MF0355919 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
|
E | MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
|
E | MF0591317 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาขวด
- ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
- แฟนทั้งบ้าน
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- ประแจ
- การกรอง
- ของเหลวในเครื่องจักร
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ฮาร์ดแวร์
- APPROVED VENDOR รถเข็นอเนกประสงค์
- INGERSOLL-RAND Splash Lubricated Air Compressor ปั๊ม
- PREMIER ถาดรองสี
- FALCON LOCK อุปกรณ์ Falcon Exit
- BAND-IT แคลมป์ท่อเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์
- CHECKERS คำเตือนแส้ 8 ฟุตรวมธง
- SUPER-STRUT C775L Series น็อตล็อค
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P401 ลดสุขาภิบาล Tees ทั้งหมด Hub
- MI-T-M วาล์วนำร่อง
- HUMBOLDT ผู้ถือแถบทดสอบ