MAIN FILTER INC. MF0355919 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, พิกัด 10 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 29.88 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 3.701 " |
OD ด้านล่าง | 5.591 " |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
ความสูง | 29.88 " |
ไมครอน | 10 |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 3.701 " |
OD . ยอดนิยม | 5.591 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034571 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
| |
MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
| |
MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | ฿33,325 | RFQ
| |
MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 ตร.ว. นิ้ว | 5.11 " | 1.378 " | ฿2,197 | RFQ
| |
MF0357494 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | ฿3,931 | RFQ
| |
MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977 ตร.ว. นิ้ว | 19.69 " | 3.35 " | ฿10,920 | RFQ
| |
MF0358438 | 1.63 " | - | 1.63 " | - | 435 PSI | 36 ตร.ว. นิ้ว | 3.78 " | - | ฿2,308 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.