INGERSOLL-RAND ปั๊มอัดอากาศแบบหล่อลื่น Splash
สไตล์ | รุ่น | ความจุน้ำมัน | เจาะ Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100 | 2 1/2 คิว | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ฿279,394 | |
B | SS3 เปลือย | ออนซ์ 16.9 | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ฿36,118 | |
C | 2340 | 28 ออนซ์ | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ฿69,603 | |
B | SS5 เปลือย | ออนซ์ 40 | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ฿46,563 | |
D | TS5 เปลือย | ชั้น 40.64 ออนซ์ | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ฿133,964 | |
E | 2475 | ออนซ์ 43 | 4 ", 2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ฿102,997 | |
F | 2545 | ชั้น 74 ออนซ์ | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ฿191,350 |
Splash Lubricated Air Compressor ปั๊ม
ปั๊มอัดอากาศแบบหล่อลื่น Ingersoll-Rand มีกระบอกสูบหัวและโครงเหล็กหล่อ Type 30 ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและยืดอายุการใช้งานของปั๊ม ปั๊มเหล่านี้ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักเนื่องจากเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบสองขั้นตอน พวกเขามาพร้อมกับเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งมีความสมดุลอย่างแม่นยำเพื่อให้ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและเงียบปั๊มเหล็กหล่อที่ทนทานซึ่งให้บริการที่ปราศจากปัญหามากกว่า 15000 ชั่วโมงและอินเตอร์คูลเลอร์ครีบทองแดง 100% ที่ช่วยลดอุณหภูมิในการทำงานและยืดอายุการใช้งานของปั๊ม เลือกจากปั๊ม Ingersoll-Rand หลากหลายรุ่นที่มีให้เลือกในรุ่นแรงดัน 135 และ 175 PSI Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การล็อคแผ่นขัด
- Paint Shields และ Trim Guides
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- ขดลวดทำความร้อนและความเย็นเหลว
- สวิทช์
- รอก
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- สายรัดและ Hydrants
- GREENLEE Crimpers ฉนวน
- EVERPURE ระบบกรองล่วงหน้า
- ELECTROMARK แมวน้ำสอบเทียบ
- LOVEJOY BWLC ซีรีส์ เบลโลว์ แคลมป์สไตล์ คัปปลิ้ง รูเมตริก
- COOPER B-LINE BB40 ซีรี่ส์ Unimount ขายึดแบบ Single Gang
- GRUVLOK เช็ควาล์ว Epdm
- SECURALL PRODUCTS B6400 Series ตู้เก็บของ Hazmat Drum
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์ทางเข้า Bevel Seal
- DAYTON ถั่วโอ๊กมงกุฎต่ำ