INGERSOLL-RAND SS5 ปั้มลมเปลือย 1 สเตจ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 15.5 |
HP | 5 |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการติดตั้ง | 6-19/16"W x 6-5/32"D |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 1 / 2 " |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 33.8 |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
RPM ปั๊ม | 950 |
การหมุน | CCW |
ขนาดมัดที่ 1725 รอบต่อนาที | 4" |
UPC | 094703256758 |
วัสดุวาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทวาล์ว | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ทิศทางของนิ้ววาล์วกำหนดว่าวาล์วเปิดหรือปิด (ทิศทางปิดเพื่อเปิดเป็นทวนเข็มนาฬิกา) สำหรับควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ
A. ปั๊ม Ingersoll-Rand SS5 มีโครงสร้างเหล็กหล่อ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อความทนทานที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
A. ปั๊มใช้กระบวย (เติมน้ำมัน) ยึดกับก้านสูบ ขณะที่ปั๊มทำงาน น้ำมันจะกระเด็นไปที่ส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวเพื่อการทำงานที่ราบรื่น เทคนิคนี้ทำให้ไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำมันและดูแลรักษาง่าย
A.
A.
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาปั๊มอัดอากาศ 2 ขั้นอื่นๆ สามารถเลือกได้ ปั๊มเปล่า TS5 ซึ่งพอดีกับกระบอกลมแนวตั้งและเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขนาด 5 แรงม้าเพื่อการบีบอัดที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปั๊มนี้มีกระบอกสูบแบบถอดได้ 2 ขั้นตอนพร้อมครีบรัศมี 360 องศา พร้อมด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ครีบทองแดงเพื่อลดความร้อนภายในและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบอกสูบของปั๊มลูกสูบนี้ติดอยู่กับก้านสูบชิ้นเดียวและเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อการบำรุงรักษาและการบริการที่ง่ายดาย คุณสามารถเลือก Ingersoll Rand ได้ด้วย 2340 ปั๊มอัดอากาศที่มีตัวกรองอากาศเข้าช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อน มาพร้อมกับกระบอกสูบ 2 จังหวะที่ให้กำลัง 14 CFM ที่ระดับแรงดันสูงสุด 175 psi ปั๊มนี้มาพร้อมกับช่องเติมน้ำมันที่มีการหล่อลื่นแบบกระเด็น เพื่อให้ส่วนประกอบภายในมีการหล่อลื่นอย่างดี มีช่องจ่ายอากาศ NPT ขนาด 0.5 นิ้วเพื่อการจ่ายอากาศที่มีประสิทธิภาพ และมีโครงสร้างเหล็กหล่อพร้อมฟิงเกอร์วาล์วเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพเชิงปริมาตร
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมัน | เจาะ Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3 เปลือย | ออนซ์ 16.9 | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | ฿36,118 | ||
TS5 เปลือย | ชั้น 40.64 ออนซ์ | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ฿133,964 | ||
2340 | 28 ออนซ์ | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ฿69,603 | ||
2545 | ชั้น 74 ออนซ์ | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ฿191,350 | ||
7100 | 2 1/2 คิว | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ฿279,394 | ||
2475 | ออนซ์ 43 | 4 ", 2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ฿102,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.