ปั๊มอัดอากาศ ใช้ในการอัดอากาศสำหรับการใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ เช่น การเติมถังแก๊ส การใช้ระบบนิวเมติกส์ HVAC หรือเครื่องมือและยางสำหรับเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเลียมและเภสัชกรรม
Ingersoll Randซึ่งเป็นผู้นำตลาดในด้านอากาศ ของเหลว พลังงาน ยานพาหนะเฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นผู้ผลิตปั๊มอัดอากาศเพื่อจ่ายอากาศอัดแรงดันไปยังกระบอกสูบในงานอุตสาหกรรมหนัก เหล่านี้
ปั๊มอัดอากาศ มีโครงสร้างเหล็กหล่อสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน มีการติดตั้งเพลาข้อเหวี่ยงแบบโอเวอร์แขวนที่มีความสมดุลอย่างแม่นยำเพื่อให้วิ่งได้อย่างราบรื่นไร้เสียงรบกวน
ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 Bare พอดีกับกระบอกลมแนวตั้งและเชื่อมต่อกับมอเตอร์ 5 แรงม้าสำหรับการบีบอัดด้วยไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 มีกระบอกสูบแบบถอดได้ 2 ระดับ มีครีบในแนวรัศมี 360 องศา พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ครีบทองแดงเพื่อลดความร้อนภายในและเพิ่มประสิทธิภาพ กระบอกสูบของปั๊มลูกสูบ Ingersoll Rand TS5 ติดอยู่กับก้านสูบชิ้นเดียวและเพลาข้อเหวี่ยงที่มีชิ้นส่วนสึกหรอไม่กี่ชิ้นเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการบริการ เกียร์และแบริ่งภายในของปั๊ม Ingersoll Rand TS5 ได้รับการหล่อลื่นโดยใช้การหล่อลื่นแบบกระเซ็นเพื่อขจัดความต้องการปั๊มน้ำมัน ทำให้ปั๊มคอมเพรสเซอร์นี้มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องอัดอากาศที่หล่อลื่นโดยใช้ปั๊มน้ำมัน ปั๊ม Ingersoll Rand TS5 ยังมีช่องเติมน้ำมันเพื่อให้มีน้ำมันเพียงพอสำหรับการหล่อลื่นตลอดเวลา ปั๊มคอมเพรสเซอร์ Ingersoll Rand TS5 จ่ายอากาศอัดผ่านเต้าเสียบ NPT ที่มีวาล์วนิ้วสแตนเลสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงปริมาตรและทนต่อการกัดกร่อน
เลือกจากปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand รุ่นต่างๆ ที่มีขนาดกำลังตั้งแต่ 3 ถึง 15 แรงม้า
การใช้ประโยชน์:
ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ให้การจ่ายอากาศอัดที่เชื่อถือได้ในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบริการยานยนต์ อู่ซ่อมรถ ร้านขายเครื่องจักร สายการผลิตและโรงงาน ร้านงานไม้ ร้านล้างรถ ร้านซ่อมบำรุงและซ่อมแซมทั่วไป และฟาร์มเกษตร
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า ที่ให้แรงดันอากาศสำหรับการใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านกระบอกลม
- ปั๊ม Ingersoll Rand TS5 ใช้มู่เล่ที่สมดุลแม่นยำซึ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำให้การผันผวนของความเร็วของเพลาข้อเหวี่ยงที่ยื่นออกมาราบเรียบและให้การทำงานที่เงียบ
- มีตัวกรองอากาศเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าสู่หน่วยปั๊ม Ingersoll Rand TS5
- ปั๊ม Ingersoll Rand TS5 มีโครงสร้างเหล็กหล่อพร้อมฟิงเกอร์วาล์วสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- ปั๊มลูกสูบ Ingersoll Rand TS5 มีกระบอกสูบ 2 ขั้นตอนสำหรับส่งอากาศ 16.5 cfm ที่ความดันอากาศสูงสุด 175 psi
- กระบอกสูบ 2 จังหวะมีอินเตอร์คูลเลอร์แบบครีบระหว่างกัน เพื่อลดอุณหภูมิในการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และยืดอายุปั๊ม
- ปั๊ม Ingersoll Rand TS5 มาพร้อมกับช่องเติมน้ำมันและกระจกแสดงระดับน้ำมันสำหรับการเติมน้ำมันหล่อลื่นเป็นระยะ
- ส่วนประกอบภายในของปั๊มคอมเพรสเซอร์ Ingersoll Rand TS5 ได้รับการหล่อลื่นโดยใช้เทคนิคการหล่อลื่นแบบกระเซ็น การหล่อลื่นแบบสแปลชคือการสาดน้ำมันหล่อลื่นขึ้นไปบนกระบอกสูบโดยตักน้ำมันจากบ่อน้ำมันโดยใช้ปลายอันใหญ่ของก้านสูบเพื่อสร้างละอองน้ำมันหรือหยดน้ำมัน หยดน้ำมันเหล่านี้ไหลผ่านตลับลูกปืนและหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 มีเต้ารับ NPT 0.5 นิ้วสำหรับส่งอากาศที่มีแรงดัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดบำรุงรักษา: Raptor Supplies สามารถเสนอ Ingersoll Rand TS5 ชุดสตาร์ทและบำรุงรักษา ด้วยชิ้นส่วนและเครื่องมือป้องกันที่จำเป็นสำหรับการทำงานสองปี ชุดบำรุงรักษา Ingersoll Rand TS5 ให้การบำรุงรักษาประจำปีตามคำแนะนำของโรงงาน และรับประกันประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสมที่สุด
- ตัวป้องกันน้ำมันต่ำ: ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 สามารถติดตั้งได้กับ กันน้ำมันต่ำ ที่ป้องกันการสตาร์ทของเครื่องอัดอากาศหากระดับน้ำมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- กระบอกลมและมอเตอร์: ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า เพื่อเก็บอากาศอัดแรงดันไว้ในกระบอกลม
มาตรฐานและการรับรอง:
- ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง:
- ชุดปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ประกอบจากโรงงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปรับมู่เล่ วาล์ว สวิตช์เลือก และชิ้นส่วนอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- หลังจากติดตั้งปั๊มคอมเพรสเซอร์อย่างแน่นหนาแล้ว จะต้องเชื่อมต่อกับมอเตอร์สำหรับจ่ายไฟและกับกระบอกลมสำหรับเก็บอากาศอัด
- ผู้ใช้ควรทราบว่าปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 ถูกจัดส่งโดยไม่มีของเหลวหรือสารหล่อลื่นใดๆ พวกเขาควรเติมน้ำมัน / น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับการสตาร์ทปั๊มคอมเพรสเซอร์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 Bare มีรุ่นอื่นๆ ให้เลือกหรือไม่
A. ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 Bare มีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับจำนวนขั้นตอน อัตรากำลัง และขนาดทางออก Raptor Supplies ให้บริการปั๊มอัดอากาศ (แรงดันลมสูงสุด 135 psi) มี 1 / 2 นิ้ว และ 3 / 8 นิ้ว ขนาดเต้าเสียบ
ถาม: Ingersoll Rand TS5 Bare compressor pump ผลิตที่ใด?
A. Ingersoll Rand TS5 Bare compressor pump ผลิตขึ้นในโรงงานผลิตของ Ingersoll Rand ในเมือง Campbellsville รัฐ Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถาม ผู้ใช้ควรทราบประเด็นด้านความปลอดภัยใดบ้างขณะใช้ปั๊มอัดอากาศ Ingersoll Rand TS5 Bare
A.
- ปั๊มคอมเพรสเซอร์ควรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับดูดอากาศจากบริเวณโดยรอบ
- รักษาอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง 32 ถึง 100 องศาฟาเรนไฮต์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้อุปกรณ์ยกหากจำเป็นสำหรับการติดตั้งปั๊มบนกระบอกลม
- ใช้ท่ออ่อนที่ช่องระบายคอมเพรสเซอร์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
- กราวด์ตัวเครื่องอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย
- ห้ามใช้สารหล่อลื่นในระดับที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการหมุนของมู่เล่ตรงกับเครื่องหมายบนฝาครอบมอเตอร์หรือตัวขับสายพาน
Q. ปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาก่อนซื้อปั๊มอัดอากาศ?
A.
- ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบแบบโรตารี่หรือแบบลูกสูบหรือไม่ และการใช้งานนั้นต้องการการทำงานแบบขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอน ปั๊มแบบหลายขั้นตอนโดยทั่วไปจะสร้างอากาศที่มีแรงดันสูงกว่าปั๊มแบบขั้นตอนเดียว
- พวกเขาควรสังเกตอัตรากำลัง (เป็นแรงม้า - แรงม้า) ของปั๊มอัดอากาศ แรงม้ายิ่งสูง ต้นทุนยิ่งสูง ดังนั้น เลือกระดับพลังงานตามความต้องการใช้งานของคุณ
- การใช้งานเฉพาะต้องการแรงดันอากาศและอัตราการไหลของอากาศในปริมาณเฉพาะ แรงดันอากาศสูงสุดและอัตราและปริมาตรของการไหลของอากาศที่ปั๊มอัดอากาศเสนอให้ควรจับคู่กับการใช้งานก่อนซื้อ CFM (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) หมายถึงปริมาณอากาศสูงสุดที่คอมเพรสเซอร์สามารถผลิตได้ที่ระดับแรงดันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า