INGERSOLL-RAND SS3 ปั๊มลมเปลือย 1 สเตลเลส 1200 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอัดอากาศ |
เจาะ Dia | 2.75 " |
การก่อสร้าง | เหล็กหล่อ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
วงจรการทำงาน | อย่างต่อเนื่อง |
มู่เล่ Dia | 12 1 / 2 " |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 10.3 CFM |
HP | 3 |
จำเป็นต้องมีการหล่อลื่น | ใช่ |
ประเภทการหล่อลื่น | สแปลชหล่อลื่น |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการติดตั้ง | 13 "กว้าง x 15" D |
เอ็นพีที เอาท์เล็ท | 3 / 8 " |
จำนวนนักปั่นจักรยาน | 2 |
จำนวนร่อง | 1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 16.9 |
ประเภทการเชื่อมต่อเต้าเสียบ | NPT |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 13 " |
RPM ปั๊ม | 1200 |
การหมุน | CCW |
ขนาดมัดที่ 1725 รอบต่อนาที | 4-13 / 64 " |
ระยะชัก | 2" |
วัสดุวาล์ว | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทวาล์ว | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8414801615 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องอัดอากาศแบบขั้นตอนเดียวให้พลังงานน้อยกว่าเครื่องอัดอากาศแบบสองขั้นตอน โดยทั่วไปแล้วเอาต์พุตพลังงานต่ำนี้จะเพียงพอต่อการใช้งานเครื่องมือช่าง โดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆ
A. มีกระบอกสูบแบบถอดได้ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่าย
A. ปั๊มคอมเพรสเซอร์ Ingersoll Rand SS3 นี้ใช้การหล่อลื่นแบบสาด เพื่อให้การจ่ายสารหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องไปยังชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรักษาประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและลดการสึกหรอ
A. ช่วยให้มีอัตราการไหลของอากาศอิสระ 135 psi ที่ความดันสูงสุด 10.3 cfm
ก. มีความจุน้ำมัน 16.9 ออนซ์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมัน | เจาะ Dia | เส้นผ่านศูนย์กลางมู่เล่ | ขนาด Outlet | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS5 เปลือย | ออนซ์ 40 | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | ฿46,563 | ||
TS5 เปลือย | ชั้น 40.64 ออนซ์ | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | ฿133,964 | ||
2340 | 28 ออนซ์ | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | ฿69,603 | ||
2545 | ชั้น 74 ออนซ์ | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | ฿191,350 | ||
7100 | 2 1/2 คิว | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | ฿279,394 | ||
2475 | ออนซ์ 43 | 4 ", 2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | ฿102,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.