SPEEDAIRE Zero Loss Condensate Drains ดำเนินการนำร่อง
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | อัตราการระบายน้ำ | ความสูง | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนทางเข้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75 " | 1.08 gpm ที่ 100 psi | 6" | 230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3" | ฿28,987 | |
A | 13X518 | 6.125 " | 1.08 gpm ที่ 100 psi | 7" | 230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 2.5 " | ฿33,224 | |
A | 13X519 | 6.125 " | 1.08 gpm ที่ 100 psi | 7" | 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 2.5 " | ฿57,487 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20 gpm ที่ 100 psi | 7" | 230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 | 3" | ฿44,082 | |
B | 13X521 | 8.5 " | 1.64 gpm ที่ 100 psi | 8" | 230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 | 4 5 / 16 " | ฿54,184 |
Zero Loss Condensate Drains, นักบินดำเนินการ
ท่อระบายน้ำ Speedaire Zero Loss ผลิตขึ้นเพื่อนำอิมัลชันน้ำมัน น้ำ และของเหลวอื่นๆ ที่ไม่ต้องการออก ท่อระบายเหล่านี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรวิเคราะห์ลอจิกโซลิดสเตตเพื่อคำนวณระยะเวลาที่แม่นยำซึ่งควรใช้โซลินอยด์วาล์วโมดูลาร์เพื่อขจัดคอนเดนเสทออกจากระบบนิวแมติก เลือกท่อระบายการสูญเสียที่เป็นศูนย์ซึ่งมีความลึก 5.75, 6.125, 7 และ 8.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สวิตช์ความดันท่อ
- เฟือง
- อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติก
- อุปกรณ์ชลประทาน
- แตะผู้ถือ
- ตลับ
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- WM CASTER ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแผ่นแข็ง
- MASTER APPLIANCE องค์ประกอบเครื่องเป่าความร้อน
- APPROVED VENDOR เข็มวัสดุบิทูมินัส
- HOFFMAN รางการจัดการสายไฟ Proline G2 ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial Ball Valves 3-Way Vertical Style, หน้าแปลน, EPDM
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ปลายธรรมดา
- SPEARS VALVES CPVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting สองทาง Cleanouts ทั้งหมด Hub
- SPEARS VALVES PVC EPDM ชุดติดตั้งเพิ่ม True Union
- SECURALL PRODUCTS B1200 Series ตู้เก็บของ Hazmat Drum
- REELCRAFT ชุดมัด