Speedaire 13x519 | นักบินระบายการสูญเสียเป็นศูนย์ดำเนินการ 1/2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 13X519 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWD

SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA6GWD รุ่น: 13X519
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
฿57,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อระบายน้ำสูญเสียเป็นศูนย์
แอมป์เอซี0.15
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความจุชาม250mL
ความลึก6.125 "
อัตราการระบายน้ำ1.08 gpm ที่ 100 psi
กรงขังIP65
ความสูง7"
Hz50/60
Inlet / Outlet1/2 / 1/2 "NPT
แม็กซ์ ความดัน725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน11.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนทางเข้า2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย36 ถึง 180 องศา F
ประเภทการดำเนินงานนำร่องดำเนินการ
ระยะ1
ความดันนักบิน11.5 ถึง 230 psi
UPC190735601532
แรงดันไฟฟ้า90 ถึง 260V
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.4
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ (530 cfm)
  • ท่อระบายน้ำ Dia. (1/2 ")
  • ประสิทธิภาพการกรอง (5298)
  • ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น (1060)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกอัตราการระบายน้ำความสูงแม็กซ์ ความดันจำนวนทางเข้าความกว้างราคา
SPEEDAIRE 13X517 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm ที่ 100 psi6"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23"฿28,987
SPEEDAIRE 13X518 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm ที่ 100 psi7"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว22.5 "฿33,224
SPEEDAIRE 13X520 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm ที่ 100 psi7"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23"฿44,082
SPEEDAIRE 13X521 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 3/4 นิ้ว Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm ที่ 100 psi8"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว34 5 / 16 "฿54,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt
฿57,487 / หน่วย