สปีดแนร์ 13x521 | Zero Loss Drain Pilot ดำเนินการ 3/4in Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 13X521 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 3/4 นิ้ว Npt | AA6GWF

SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot ทำงาน 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AA6GWF รุ่น: 13X521
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
฿54,184 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อระบายน้ำสูญเสียเป็นศูนย์
แอมป์เอซี0.15
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ความจุชาม740mL
ความลึก8.5 "
อัตราการระบายน้ำ1.64 gpm ที่ 100 psi
กรงขังIP65
ความสูง8"
Hz50/60
Inlet / Outlet3/4 / 1/2 "NPT
แม็กซ์ ความดัน230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน11.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนทางเข้า3
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย36 ถึง 180 องศา F
ประเภทการดำเนินงานนำร่องดำเนินการ
ระยะ1
ความดันนักบิน11.5 ถึง 230 psi
แรงดันไฟฟ้า90 ถึง 260V
ความกว้าง4 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.81
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8421398040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIE

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ (5298 cfm)
  • ท่อระบายน้ำ Dia. (1/2 ")
  • ประสิทธิภาพการกรอง (52,980)
  • ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น (10,596)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกอัตราการระบายน้ำความสูงแม็กซ์ ความดันจำนวนทางเข้าความกว้างราคา
SPEEDAIRE 13X517 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm ที่ 100 psi6"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23"฿28,987
SPEEDAIRE 13X518 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm ที่ 100 psi7"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว22.5 "฿33,224
SPEEDAIRE 13X519 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ดำเนินการ 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm ที่ 100 psi7"725 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว22.5 "฿57,487
SPEEDAIRE 13X520 นักบินท่อระบายน้ำสูญเสียศูนย์ทำงาน 1/2 นิ้ว Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm ที่ 100 psi7"230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23"฿44,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot ทำงาน 3/4 นิ้ว Npt
฿54,184 / หน่วย