DANFOSS 088L3045 คอนโทรลเลอร์พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับหิมะระยะไกล, 120V-277V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุม |
ความลึก | 2 3 / 4 " |
แสดง | ไม่ |
EAN | 5703466242568 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | นีมา 3อาร์ |
การป้องกันความเย็น | -40 องศา ฉ |
ความสูง | 4 3 / 4 " |
สูงสุด แรงดันไฟฟ้า AC | 240V |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 185 องศา ฉ |
นาที. แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 120V |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -40 องศา ฉ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3045.pdf |
ชนิดเซนเซอร์ | ของเล่นกลางแจ้ง |
UPC | 5703466241738 |
ความกว้าง | 6 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เวลา | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L9000 | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | ฿6,143 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.