สายโล่ฟอยล์หลายตัวนำ CAROL
สไตล์ | รุ่น | ขนาดตัวนำ | บทความ NEC | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ค2536A.41.10 | 16 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.307 " | 2 | -4 องศาถึง 167 องศา F | ฿10,014 | |
A | ค2535A.41.10 | 18 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C) | 0.213 " | 3 | -4 องศาถึง 167 องศา F | ฿9,123 | |
A | ค0783A.41.10 | 20 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.276 " | 6 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿13,362 | |
A | ค0784A.41.10 | 20 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.297 " | 8 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿16,929 | |
A | ค0781A.41.10 | 20 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.217 " | 3 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿9,460 | |
A | ค0787A.41.10 | 20 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.435 " | 20 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿38,719 | |
A | ค0764A.41.10 | 22 AWG | NEC ข้อ 800 ประเภท CMR 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C) | 0.235 " | 8 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿13,186 | |
B | ค0744A.41.10 | 24 AWG | NEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C) | 0.215 " | 8 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿9,217 | |
A | ค0755A.41.10 | 24 AWG | NEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C) | 0.228 " | 9 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿9,769 | |
C | ค0748A.41.10 | 24 AWG | NEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C) | 0.333 " | 25 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿27,027 | |
A | ค0754A.41.10 | 24 AWG | NEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C) | 0.201 " | 7 | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿8,133 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือไฟฟ้า
- แปรงกระเบื้องและยาแนว
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- ชุดท่อ A / C
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- อิเล็กทรอนิกส์
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การบันทึกข้อมูล
- การทดสอบคอนกรีต
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- DAYTON รถบรรทุกแพลตฟอร์ม U-Boat
- OIL-DRI Spill Kit / Station ถังขยะแบบล้อ
- WESTWARD โฟมแทรก Eva ดำ / น้ำเงิน
- DIXON บอลชนิดไวย์วาล์ว
- BATTERY DOCTOR FMX-LP ซีรี่ส์ ฟิวส์
- HOFFMAN ฐานแท่นตู้ HMI
- THOMAS & BETTS ข้อต่ออเนกประสงค์ XJG68 ซีรี่ส์
- EATON ป้าย
- BOSTON GEAR กระบอกสูบลูกสูบ ทรงกลม สูบเดี่ยว