Carol C2536a.41.10 | สายเคเบิลฟอยล์ชีลด์หลายตัวนำ 16 Awg | 20kz87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL C2536A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายตัวนำ 16 Awg | AF6VXA 20KZ87

CAROL C2536A.41.10 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์แบบหลายตัวนำ 16 Awg

In Stock
รายการ: AF6VXA รุ่น: C2536A.41.10ข้ามอ้างอิง: 20KZ87
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
฿10,648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ
ขนาดตัวนำ16 AWG
สีเสื้อสีเทา
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาว100ft
บทความ NECNEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.307 "
จำนวนตัวนำ2
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันShielded
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 167 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.3
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8544493080

รายละเอียดสินค้า:

  • แข็ง / ควั่น (ควั่น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวนำบทความ NECเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำชั่วคราว พิสัยราคา
CAROL C2535A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายตัวนำ 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 ค2535A.41.1018 AWGNEC ข้อ 800 ประเภท CM (UL: 75 องศา C)0.213 "3-4 องศาถึง 167 องศา F฿9,123
CAROL C0744A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายตัวนำ 24 Awg | AF6VXW 20LA07 ค0744A.41.1024 AWGNEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C)0.215 "8-4 องศาถึง 176 องศา F฿9,217
CAROL C0748A.41.10 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์หลายตัวนำ 24 Awg | AF6VXX 20LA08 ค0748A.41.1024 AWGNEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C)0.333 "25-4 องศาถึง 176 องศา F฿27,027
CAROL C0754A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ 24 Awg | AF6VXY 20LA09 ค0754A.41.1024 AWGNEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C)0.201 "7-4 องศาถึง 176 องศา F฿8,133
CAROL C0755A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์แบบหลายตัวนำ 24 Awg | AF6VXZ 20LA 10 ค0755A.41.1024 AWGNEC มาตรา 800 ประเภท CMR (UL: 75 องศา C)0.228 "9-4 องศาถึง 176 องศา F฿9,769
CAROL C0764A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ 22 Awg | AF6VYB 20LA 12 ค0764A.41.1022 AWGNEC ข้อ 800 ประเภท CMR 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C)0.235 "8-4 องศาถึง 176 องศา F฿13,186
CAROL C0781A.41.10 สายเคเบิลโล่ฟอยล์หลายตัวนำ 20 Awg | AF6VYC 20LA 13 ค0781A.41.1020 AWGNEC ข้อ 800 ประเภท CM 20 หรือ 22 AWG (UL: 75 องศา C)0.217 "3-4 องศาถึง 176 องศา F฿9,460

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL C2536A.41.10 สายเคเบิลป้องกันฟอยล์แบบหลายตัวนำ 16 Awg
฿10,648 / หน่วย