DANFOSS 088L3069 สายเคเบิล ยาว 285 ฟุต ครอบคลุมความร้อน 65 ตร.ฟุต 12.4A 3435W 277V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 65 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466155257 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 3450W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 285 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 12.4A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | การละลายของน้ำแข็งบนพื้นและหิมะ การป้องกันน้ำแข็งเกาะหลังคา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3123.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 22.2 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 277V |
วัตต์ | 3435W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3065 | 170 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 7.3A | 2020W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿28,176 | RFQ
|
088L3066 | 190 ฟุต | 45 ตารางฟุต | 8.4A | 2325W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿31,128 | RFQ
|
088L3067 | 215 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 9.4A | - | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿34,378 | RFQ
|
088L3068 | 240 ฟุต | 55 ตารางฟุต | 10.3A | 2855W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿38,217 | RFQ
|
088L3070 | 330 ฟุต | 80 ตารางฟุต | 14.5A | 4015W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿49,263 | RFQ
|
088L3071 | 375 ฟุต | 90 ตารางฟุต | 16.6A | 4600W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿53,043 | RFQ
|
088L3072 | 425 ฟุต | 100 ตารางฟุต | 18.6A | 5150W | AC 277V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿57,120 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.