DANFOSS 088L3135 สายเคเบิล Snow Melting ความยาว 460 ฟุต 26.5A 5510W 208V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 110 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466149836 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 5620W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG10 |
ความยาว | 460 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 26.5A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | การละลายของน้ำแข็งบนพื้นและหิมะ การป้องกันน้ำแข็งเกาะหลังคา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3123.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 7.7 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 208V |
วัตต์ | 5510W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85 ฟุต | 20 ตารางฟุต | 4.9A | 1020W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿19,610 | RFQ
|
088L3124 | 105 ฟุต | 25 ตารางฟุต | 6.1A | 1265W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿22,091 | RFQ
|
088L3125 | 125 ฟุต | 30 ตารางฟุต | 7.2A | 1500W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿24,395 | RFQ
|
088L3126 | 145 ฟุต | 35 ตารางฟุต | 8.4A | 1745W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿26,876 | RFQ
|
088L3127 | 160 ฟุต | 40 ตารางฟุต | 9.2A | 1915W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿28,707 | RFQ
|
088L3128 | 180 ฟุต | 45 ตารางฟุต | 10.4A | 2165W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿30,184 | RFQ
|
088L3129 | 210 ฟุต | 50 ตารางฟุต | 12.1A | 2515W | AC 208V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿33,551 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.