DANFOSS 088L3500 สายเคเบิลขจัดไอซิ่งบนหลังคาและรางน้ำ, ความยาว 30 ฟุต, 170W, 1.4A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
สี | Black |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466162033 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 170W |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG16 |
ความยาว | 30 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 1.4A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 1 13 / 20 " |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3500.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 250 |
ความต้านทาน | 85.4 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | แม็กซ์ ปัจจุบัน | สายเคเบิล Dia. | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3502 | 65 ฟุต | AC 120V | 2.6A | 0.25 " | - | ฿6,615 | RFQ
|
088L3503 | 80 ฟุต | AC 120V | 3.3A | 0.25 " | 395W | ฿7,974 | RFQ
|
088L3504 | 100 ฟุต | AC 120V | 3.8A | 0.25 " | 455W | ฿8,624 | RFQ
|
088L3505 | 120 ฟุต | AC 120V | 4.5A | 0.25 " | 540W | ฿11,045 | RFQ
|
088L3507 | 150 ฟุต | AC 120V | 5.8A | 0.25 " | - | ฿11,931 | RFQ
|
088L3508 | 170 ฟุต | AC 120V | 6.3A | 0.25 " | 755W | ฿12,758 | RFQ
|
088L3509 | 200 ฟุต | AC 120V | 7.7A | 0.25 " | - | ฿14,294 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.