DANFOSS 088L3621 สายเคเบิล ยาว 150 ฟุต ครอบคลุมความร้อน 40 ตร.ฟุต 3.1A 1860W 600V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 40 ตารางฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466168653 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 1855W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
อุณหภูมิการติดตั้ง (นาที) | -5 องศา ค |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG14 |
ความยาว | 150 ฟุต |
แม็กซ์ ปัจจุบัน | 3.1A |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 185 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 12 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | การละลายของน้ำแข็งบนพื้นและหิมะ การป้องกันน้ำแข็งเกาะหลังคา |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3123.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 194 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 600V |
วัตต์ | 1860W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แม็กซ์ ปัจจุบัน | วัตต์ | แรงดันไฟฟ้า | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3623 | 300 ฟุต | 75 ตารางฟุต | 6.2A | 3720W | AC 600V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿44,951 | RFQ
|
088L3624 | 360 ฟุต | 90 ตารางฟุต | 7.4A | 4440W | AC 600V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿54,224 | RFQ
|
088L3625 | 415 ฟุต | 105 ตารางฟุต | 8.4A | - | AC 600V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿58,123 | RFQ
|
088L3627 | 515 ฟุต | 130 ตารางฟุต | 10.4A | 6240W | AC 600V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿68,637 | RFQ
|
088L3629 | 715 ฟุต | 15 ตารางฟุต | 175A | 8700W | AC 600V | 12 วัตต์/ฟุต | ฿85,236 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.