DANFOSS 088L3743 สายไฟทำความร้อนพื้น ยาว 475 ฟุต 18.2A 4365W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
แอมป์ | 18.2A |
สายเคเบิล Dia. | 0.25 " |
หน้าจอเคเบิล | Alufoil |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ตัวนำคู่ |
ชั้น | 2872 01, 2872 81 |
สี | Black |
คุ้มครอง | 155, 200, 235 ตร.ฟุต |
ความแข็งแรงของการเสียรูป | ยังไม่มีข้อความที่ 2000 |
EAN | 5703466180495 |
คลาส IP ขององค์ประกอบ | IPX7 |
วัสดุตัวเติม | PEX |
เอาต์พุตความร้อน | 4364W |
อุณหภูมิในการติดตั้ง | 23 องศา ฉ |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | FEP |
ความยาวของตะกั่ว | 19.6 ฟุต |
ประเภทตะกั่ว | AWG10 |
ความยาว | 475 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิที่ไม่ทำงาน | 220 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 149 องศา ฉ |
นาที. ดัด Dia | 42 มม |
วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
เอาท์พุต | 6 วัตต์/ฟุต |
แอพพลิเคชันหลัก | เก็บในตู้เย็น |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | แดนฟอสส์-088l3723.pdf |
แรงดึง | ยังไม่มีข้อความที่ 120 |
ความต้านทาน | 13.3 โอห์ม |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 240V |
วัตต์ | 4365W |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | คุ้มครอง | แอมป์ | สายเคเบิล Dia. | เอาท์พุต | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115 ฟุต | 40, 50, 60 ตร.ฟุต | 4.5A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿18,429 | RFQ
|
088L3729 | 190 ฟุต | 60, 80, 95 ตร.ฟุต | 7.3A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿23,509 | RFQ
|
088L3733 | 240 ฟุต | 80, 100, 120 ตร.ฟุต | 9A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿25,813 | RFQ
|
088L3735 | 285 ฟุต | 95, 120, 145 ตร.ฟุต | 10.8A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿30,184 | RFQ
|
088L3737 | 330 ฟุต | 110, 140, 165 ตร.ฟุต | 12.6A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿32,487 | RFQ
|
088L3739 | 375 ฟุต | 125, 160, 185 ตร.ฟุต | 14.5A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿35,441 | RFQ
|
088L3741 | 425 ฟุต | 140, 175, 210 ตร.ฟุต | 16.1A | 0.25 " | 6 วัตต์/ฟุต | AC 240V | ฿39,753 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.