Hamilton S-hs-4db | ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 6azj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON S-HS-4DB ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE7WZH 6AZJ1

HAMILTON S-HS-4DB ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7WZH รุ่น: S-HS-4DBข้ามอ้างอิง: 6AZJ1
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
฿8,971 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
durometer90 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมแดงเคลือบฟัน
วัสดุกรอบเหล็กหลอม
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน750 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4-1/2 x 6-1/2"
ความหนาของแผ่น0.312 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-420-DB-1/2
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำปิดผนึก
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.67
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนล้อสำรองชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
HAMILTON S-HS-4P ลูกล้อจานหมุน 800 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VQK 5VH40 เอส-HS-4P5.625 "300 ถึง 999 ปอนด์ฟีนอลMfr. เลขที่ W-420-P-3/4-50 องศาถึง 300 องศา Fลูกกลิ้งBlack4"฿7,209
HAMILTON S-HS-6P ลูกล้อจานหมุน 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VQL 5VH56 เอส-HS-6P7.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ฟีนอลMfr. เลขที่ W-620-P-3/4-50 องศาถึง 300 องศา Fลูกกลิ้งBlack6"฿7,328
HAMILTON S-HS-8P ลูกล้อจานหมุน 1400 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AE6VQQ 5VH64 เอส-HS-8P9.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ฟีนอลMfr. เลขที่ W-820-P-3/4-50 องศาถึง 300 องศา Fลูกกลิ้งBlack8"฿7,889
HAMILTON S-HS-4MB ล้อจานหมุน 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อMfr. เลขที่ W-420-MB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีแดง4"฿8,233
HAMILTON S-HS-6DB ลูกล้อจานหมุน 1200 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทนMfr. เลขที่ W-620-DB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีเขียว6"฿10,444
HAMILTON S-HS-6FSB ล้อเลื่อนจานหมุน 2000 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหลอมMfr. เลขที่ W-6-FSB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกทูโทนช็อคชิพ6"฿10,970
HAMILTON S-HS-6MB ล้อจานหมุน 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อMfr. เลขที่ W-620-MB-1/2-40 องศาถึง 200 องศา Fบอลแม่นยำปิดผนึกสีแดง6"฿8,700

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON S-HS-4DB ลูกล้อจานหมุน 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿8,971 / หน่วย