Dart Controls 55ac10e | การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับได้ 120 10.0 A | 5jpf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DART CONTROLS 55AC10E การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับได้ 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3

DART CONTROLS 55AC10E ปรับแรงดันไฟฟ้า Ac 120 10.0 A

In Stock
รายการ: AE4EPE รุ่น: 55AC10Eอ้างอิงไขว้: 5JPF3
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
฿12,652 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบแปรผัน
ความลึก3.8 "
HP1
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
ความยาว5.53 "
สูงสุด แอมป์10
แรงดันขาออก120 VAC
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504409570
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์แรงดันขาออกราคา
DART CONTROLS 55AC15E การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับได้ 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4 55AC15E1.5120 VAC15120 VAC฿13,459
DART CONTROLS 57AC10E การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับได้ 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC฿13,135
DART CONTROLS 57AC15E การจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับได้ 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC฿15,335

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DART CONTROLS 55AC10E ปรับแรงดันไฟฟ้า Ac 120 10.0 A
฿12,652 / หน่วย