DART CONTROLS MD50E-1 การควบคุมความเร็ว, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, ปุ่มกดขึ้น/ลง, 10A DC, NEMA 4
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 4.63 " |
กรงขัง | นีมา 4X |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 2 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1/8 ถึง 1 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
ความยาว | 3.5 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การควบคุม | + / -% ฮิต |
ช่วงความเร็ว | 100:1 |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 3.62 " |
รุ่น | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
MD40 ป | 1.66 " | 5A | ฿52,298 | RFQ
|
MD40P-420 | 1.66 " | 5A | ฿58,843 | RFQ
|
you get. Log in and make money. When you become a part of us, you can receive credit. Both bonuses and good privileges can be received with every ID, really given out to all players. There is also a game review service available for free trials for members. Guaranteed fun, easy to play, get real money. | 3.5 " | 10A | ฿65,389 | RFQ
|
MD50E-420 | - | 10A | ฿71,934 | RFQ
|
MD50E-420-1 | 3.5 " | 10A | ฿75,141 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.