DART CONTROLS MD40P Speed Control, Closed Loop, ไมโครโปรเซสเซอร์, 5A DC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การควบคุมความเร็ว DC |
ความลึก | 4.63 " |
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น | 1/4 ถึง 1 |
HP @ โวลต์ล่าง | 1 / 8 เพื่อ 1 / 2 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 / 240 VAC |
ความยาว | 1.66 " |
การเร่งความเร็วเชิงเส้น | ปรับ |
สูงสุด แอมป์ | 5A |
ติด | แผงยึด |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -10 ถึง 45 องศา ค |
การควบคุม | + / -% ฮิต |
ช่วงความเร็ว | 100:1 |
แรงดันขาออก | 90/180 โวลต์ |
ความกว้าง | 3.62 " |
รุ่น | ความยาว | สูงสุด แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
MD40P-420 | 1.66 " | 5A | ฿58,843 | RFQ
|
you get. Log in and make money. When you become a part of us, you can receive credit. Both bonuses and good privileges can be received with every ID, really given out to all players. There is also a game review service available for free trials for members. Guaranteed fun, easy to play, get real money. | 3.5 " | 10A | ฿65,389 | RFQ
|
MD50E-1 | 3.5 " | 10A | ฿68,596 | RFQ
|
MD50E-420 | - | 10A | ฿71,934 | RFQ
|
MD50E-420-1 | 3.5 " | 10A | ฿75,141 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.