เดย์โค 75200gl | รหัสท่อหม้อน้ำ 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.4 ใน | 4gjt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYCO 75200GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.4 นิ้ว | AD7UGD 4GJT8

DAYCO 75200GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7UGD รุ่น: 75200GLข้ามอ้างอิง: 4GJT8
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
฿7,842 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหม้อน้ำสำหรับงานหนัก
สีทองดำ
ภายใน Dia2"
ความยาว4ft
วัสดุไนไตร
ภายนอก Dia.2.4 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 212 องศา F
ชนิดภาพเขียนหลอดคลาส B
แรงดันใช้งาน70 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS3917390050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.แรงดันใช้งานราคา
DAYCO 75125GL ท่อหม้อน้ำ Id 1 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.7 นิ้ว | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI฿6,083
DAYCO 75250GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.9 นิ้ว | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI฿9,202
DAYCO 75225GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.7 นิ้ว | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI฿8,783
DAYCO 75450GL ท่อหม้อน้ำ Id 4 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.9 นิ้ว | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI฿13,990
DAYCO 75150GL ท่อหม้อน้ำ Id 1 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.9 นิ้ว | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI฿6,181
DAYCO 75500GL ท่อหม้อน้ำ Id 5 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.4 นิ้ว | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI฿15,170
DAYCO 75288GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.3 นิ้ว | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI฿7,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYCO 75200GL ท่อหม้อน้ำ Id 2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2.4 นิ้ว
฿7,842 / หน่วย