DAYTON 10D953 พัดลมดูดอากาศ 10 นิ้ว 730 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C555 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 730 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 624 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 381 |
มิติ A | 14 " |
มิติข้อมูล B | 4" |
มิติข้อมูล C | 3" |
มิติ D | 10-1 / 4 " |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C210 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 2C526 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 14 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 10-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 2-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/30 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1600 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ภายนอก Dia. | 14 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 10 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 8.8 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 8.1 |
ควบคุมความเร็ว | 48C172 |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงหน้าที่ปานกลาง |
UPC | 190735108789 |
Venturi Clearance Dia | 10-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 25 |
ความกว้าง | 14 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มิติข้อมูล C | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ประเภทแบริ่ง | มิติ D | ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | วัสดุกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D952 | 2-3 / 8 " | - | ลูกบอล | 8-1 / 4 " | - | ชุบสังกะสี | 1.8 | - | ฿6,738 | ||
10D955 | 3-1 / 4 " | - | แขนเสื้อ | 14-1 / 4 " | - | ชุบสังกะสี | 0.8 | - | ฿8,715 | ||
1WDB9 | - | 3C308 | บล็อกหมอนปิดผนึก | - | 5C215 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 1C746 | ฿30,475 | ||
60KT 20 | 26 3 / 8 " | - | บล็อกหมอนปิดผนึก | 19 3 / 8 " | - | - | - | - | ฿92,044 | RFQ
| |
60RG 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿43,303 | RFQ
| |
60RG 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿42,495 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.