ประกอบ / ไม่ประกอบ: ลอม , ความสูงฐาน: 1.75 " , ขนาดฐาน: 26 "x 26" , ขนาดแบริ่ง: 3 / 4 " , CFM @ 0.375-นิ้ว เอสพี: 2683 , CFM @ 0.500-นิ้ว เอสพี: 2602 , CFM @ 0.750-นิ้ว เอสพี: 2602 , CFM @ 1.000-นิ้ว เอสพี: 2225 , CFM @ 1.250-นิ้ว เอสพี: 1968 , CFM @ 1.500-นิ้ว เอสพี: 1568 , ซีเอฟเอ็ม ช่วง: เพื่อ 4105 6003 , ประเภทไดรฟ์: สายพานไดรฟ์ , ความลึกของหน้าแปลน: 1" , ความกว้างหน้าแปลน: 1" , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุป้องกัน: เหล็ก , วัสดุตัวเรือน: สปันอลูมิเนียม , HP: 3/4 , การ์ดไอดีหมายเลข: 1WBU3 , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: ฮิต F , แม็กซ์ บีเอชพี: 0.79 , แม็กซ์ อุณหภูมิขาเข้า: 300 องศา ฉ , แม็กซ์ แอมป์ปฏิบัติการ: 10.6A , กล่องหุ้มมอเตอร์: อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง , ฉนวนมอเตอร์: Class B , ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับ , จำนวนความเร็ว: 1 , เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม: 28 7 / 8 " , ความสูงโดยรวม: 28 1 / 8 " , เฟส: 1 , ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว): 19 19 X , กำหนดให้มี: ปลอกคอและชัตเตอร์สำหรับการติดตั้งใหม่ , รอบต่อนาที: รอบต่อนาที 1595 , ช่วงรอบต่อนาที: เพื่อ 785 1148 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 / 4 " , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ปลายล้อ: 3 / 4 " , โซเนส @ 0.250 นิ้ว SP @ 5 ฟุต: 18.5 , โซเนส @ 0.500 นิ้ว SP @ 5 ฟุต: 16.1 , ควบคุมความเร็ว: 48C172 , ควบคุมความเร็วได้: ไม่ , เลขที่สภาพอากาศ: 1WBV9 , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 14 " , วัสดุล้อ: อลูมิเนียม , ฝาปิดสายไฟ: ชุบสังกะสี