DAYTON 10D963 พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว 1286 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C556 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1286 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1192 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1077 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 902 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 666 |
มิติ A | 16 " |
มิติข้อมูล B | 4-1 / 2 " |
มิติข้อมูล C | 2-1 / 2 " |
มิติ D | 12-1 / 4 " |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C211 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.1/1.6 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C742 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 16 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 12-3 / 8 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 10-1 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ภายนอก Dia. | 16 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 12 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 11.2 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 11.6 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ไดรฟ์ตรงสำหรับงานหนัก |
UPC | 190735108888 |
Venturi Clearance Dia | 12-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 2-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 16 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | ควบคุมความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D954 | 1/30 | แขนเสื้อ | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | ฿10,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.