DAYTON 10E006 พัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว 3 เฟสตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงพัดลมดูดอากาศ |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 3C308 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5669 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4946 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4010 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2963 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1906 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1" |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8-2/1 |
ความสูง | 28 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU3 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 11-5 / 16 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 2 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 26 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
ความลึกของ Venturi | 3-3 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ภายใน Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿72,711 | ||
10E005 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ฿79,101 | ||
10E007 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ฿83,979 | ||
10E016 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | ฿71,087 | ||
10E017 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿75,732 | ||
10E018 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | ฿71,703 | ||
10E019 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿65,234 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.