DAYTON 10E018 พัดลมดูดอากาศ 24 นิ้ว 3 เฟสตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3837 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3305 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2637 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1970 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8-1.6 / .8 |
ความสูง | 28.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 24-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
รูยึด OC | 26-7 / 8 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 28-1 / 4 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 30 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 248 |
ความกว้าง | 28.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ภายใน Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E004 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿72,711 | ||
10E005 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ฿79,101 | ||
10E006 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 5669 | 4946 | 11-5 / 16 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿75,736 | ||
10E007 | แผงพัดลมดูดอากาศ | - | 6317 | 5851 | 11-5 / 16 " | 3/4 | 1750 | 3 | ฿83,979 | ||
10E016 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 3837 | 3305 | 13-1 / 2 " | 1/3 | 1750 | 3 | ฿71,087 | ||
10E017 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿75,732 | ||
10E019 | แหวนพัดลมดูดอากาศ | 24-1 / 2 " | 5669 | 4946 | 13-1 / 2 " | 1/2 | 1750 | 2 | ฿65,234 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.