DAYTON 10E009 พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว 3 เฟสตำแหน่งอันตราย
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหวนพัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 1147 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 999 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 803 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 682 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-7 / 8 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | ชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.4-1.3 / .65 |
ความสูง | 16.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 12-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 13-1 / 2 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมป้องกันการระเบิดระบายความร้อน |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
รูยึด OC | 14-7 / 8 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 5 |
ภายนอก Dia. | 16-1 / 4 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 12 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 13.6 |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรงสถานที่อันตราย |
ความลึกของ Venturi | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัตต์ | 186 |
ความกว้าง | 16.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | ความลึกของ Venturi | ความกว้าง | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2 " | 16 " | 1142 | 947 | ฿59,059 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.